※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 蝶番・ヒンジ
SUGICO(スギコ)の 蝶番
SUGICO(スギコ)の 抜き差し蝶番
ステン抜差旗丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
鏡面バフ研磨
注文コード
12317719
品番
TO-265-R
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
60×100
タイプ
穴あき/右型
仕上
鏡面バフ研磨
自重(g)
170
モデル
B-1103-R