※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 蝶番・ヒンジ
SUGICO(スギコ)の 蝶番
SUGICO(スギコ)の 抜き差し蝶番
ステン角型抜差丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12317746
品番
TO-278-L
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
38×75
タイプ
左型
仕上
鏡面バフ研磨
自重(g)
65
モデル
B-1004-1-L