井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SSTF 304 ソケット PT×PF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12317885
品番
SSTF-25A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
PT1×PF1
最高使用圧力(MPa)
2.00MPa以下(-20〜40℃)
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20〜40℃)
ねじ規格
PT×PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材