イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの スロープ 介護用
ワイドスライドスロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12317920
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
収納時長さは約半分。縮めてコンパクトに収納できるので持ち運びに便利です。
有効走行幅:20cm。耐荷重300kg/セット。
脱輪防止のエッジ付き。エッジ高さ:6.5cm。
材質
アルミ
質量(kg)
7.3
寸法(cm)
全長:217、有効長:208、全幅:26、ベロ:4.5、収納サイズ:97×30×10
適合段差(cm)
使用可能段差:10〜45