井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12317946
品番
SSPN-10AX10A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
10×10
呼び径(B)
PT3/8×NPT3/8
材質
SUS304
形状
変換ソケット
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT×NPT
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材