ポータブルスロープ段差アルミ1枚板タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12317947 品番-
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エッジがないので、2枚並列設置も可能です。(要固定)
軽く、持ち運びが楽。
耐荷重180kg あり、1枚板タイプなので電動車いす、電動3輪車でも使えます。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。

質量(kg)4.6 寸法(cm)全長:61、有効長:57、全幅:74 適合段差(cm)使用可能段差:5〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする