イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの スロープ 介護用
ポータブルスロープアルミ2折式タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12317965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥142,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
ラバー付きのエッジ(高さ4cm)で脱輪を防止します。
質量(kg)
15
寸法(cm)
全長:213、全幅:76
適合段差(cm)
使用可能段差:20〜53