SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12317989 品番 SSPN-32AX32A
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径(A)32×32 呼び径(B)PT1-1/4×NPT1-1/4 材質SUS304 形状変換ソケット 流体水・空気・油・溶液 ねじの種類PT×NPT 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT×NPT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする