ポータブルスロープエッジ付アルミ1枚板タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12317990 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。
認識しやすいオレンジラバーの付いたエッジ(高さ5cm)で脱輪防止をサポートします。
耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。
床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。

質量(kg)1.5 寸法(cm)全長:25、有効長:20、全幅:69.5、有効幅:68、ベロ:5 適合段差(cm)使用可能段差:2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする