井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12317998
品番
SSPN-40AX40A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×40
呼び径(B)
PT1-1/2×NPT1-1/2
材質
SUS304
形状
変換ソケット
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT×NPT
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材