SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12318007 品番 SSPN-50AX50A
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)50×50 呼び径(B)PT2×NPT2 材質SUS304 形状変換ソケット 流体水・空気・油・溶液 ねじの種類PT×NPT 最高使用圧力S/80相当 ねじ規格PT×NPT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする