ポータブルスロープエッジ付アルミ1枚板タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12318008 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。
認識しやすいオレンジラバーの付いたエッジ(高さ5cm)で脱輪防止をサポートします。
耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。
床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。

質量(kg)3.9 寸法(cm)全長:60、有効長:55、全幅:69.5、有効幅:68、ベロ:5 適合段差(cm)使用可能段差:2〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする