SSPF 304 厚口ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12318086 品番 SSPF-40A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
呼び径(A)40 呼び径(B)PF1-1/2 最高使用圧力(MPa)2.00MPa以下(-20〜40℃) 材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20〜40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする