幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
テイコブリトルR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12318227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、座面:ナイロン、袋:ナイロン・PVC
質量(kg)
7.8
色
ネイビー
耐荷重(kg)
75
寸法(cm)
組み立て時寸法:幅53.5×奥行66.5×高さ65〜92、折り畳み時寸法:幅53.5×奥行39.5×高さ73.5、座幅:28、座奥行:30、座面高さ:52.5