井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SRN 304 ロックナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12318427
品番
SRN-8A
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
PF1/4
最高使用圧力(MPa)
2.00(-20〜40℃)
材質
SUS304/SCS13A/316/316L
形状
ロックナット
流体
水・空気・油・溶液
使用温度範囲(℃)
-20〜40
ねじの種類
PF
最高使用圧力
2.00(-20〜40℃)
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材