SRN 304 ロックナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12318454 品番 SRN-20A
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)20 呼び径(B)PF3/4 最高使用圧力(MPa)2.00(-20〜40℃) 材質SUS304/SCS13A/316/316L 形状ロックナット 流体水・空気・油・溶液 使用温度範囲(℃)-20〜40 ねじの種類PF 最高使用圧力2.00(-20〜40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする