サニア工業
サニア工業の ベッド関連
サニア工業の 介護ベッドパッド
ズレないクッション#180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12318629
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
衝撃吸収緩和素材として厚さ4cmの低反発ウレタンを使用しています。
裏面はSBR(合成ゴム)でピタットズレない!すべらない!動かない!
クッションの周囲は斜めカットでつまづきにくい仕様です。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:合成ゴム、中材:低反発ウレタンフォーム
質量(kg)
2.7
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
70×180×4