特長1
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック輸送・運送用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の 締具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラックレール関連
ジョロダ本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12319277
品番
サイドローラー MAX(HIGH)
参考基準価格(税別)
¥333,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
底面を引きずらないHIGHリフト
サイドローラー付きでスムーズ移動
用途
トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)
上昇:20
質量(kg)
27.9(レバー込み)
長さL(mm)
積載部:1100
レバー数
2本付き
取扱説明書:
(0.57MB)
注意
※取り扱い説明書をよく読み、正しくご理解した上でご使用ください。