特長1
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック輸送・運送用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の 締具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラックレール関連
アルミ製 ジョロダ本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12319286
品番
ヘッド付き
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
鉄製品から約10kg軽減
軽さと操作性を追求
用途
トラック庫内のパレット移動にご使用ください。
幅(mm)
上昇:17
質量(kg)
16(レバー込み)
長さL(mm)
積載部:1100
レバー数
2本付き
取扱説明書:
(1.69MB)
注意
※取り扱い説明書をよく読み、正しくご理解した上でご使用ください。