井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SMFT 304 メスオスS PF×PT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12319346
品番
SMFT-6AX6A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
6×6
呼び径(B)
PF1/8×PT1/8
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当(1/4〜1”) 2.00Mpa以下[-20℃〜40℃](1/8)
ねじ規格
PF×PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材