井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SMFT 304 メスオスS PF×PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12319355
品番
SMFT-8AX8A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
8×8
呼び径(B)
PF1/4×PT1/4
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当(1/4〜1”) 2.00Mpa以下[-20℃〜40℃](1/8)
ねじ規格
PF×PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材