井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ホース継手
SHW 316 溶接用ホース口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
PT1-1/2
注文コード
12319468
品番
316-SHW-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
PT1-1/2
材質
SUS316
流体
水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材