透明カラーのしっかりシタ字キ B5判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12319478 品番 TCS-B5-SO
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、透明カラーのしっかりシタ字キ B5判。
筆圧が弱くても無理なく強弱が出せるので、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。
勉強や宿題、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。
◆ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポートします。
◆軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。
◆表面(マット)は少しザラっとした摩擦感がありスムーズな書き心地。
軽い力でも楽に字が書け、書写やペン習字に最適なテクスチャです。
◆裏面(ツヤ)はツルっとした面で吸い付く様ななめらかタッチが特長。
宿題やドリルもきれいな文字で見やすく勉強しましょう。
◆ハンコやスタンプの印マットにも最適なクッション性で、キレイな印影を残せます。
◆目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目になっています。
◆敷くことでやわらかなタッチになり自習室などでの「文字を書く音」を軽減します。
◆0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。
◆万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。

仕様目に優しいライトカラーの色目、リバーシブルタイプ(表面:マット、裏面:ツヤ) その他日本製 ソーダ 材質(本体)PVC製 規格B5判 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約250×180×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする