がっちりクリッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12319645 品番 GC-01 SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スカートやパンツをがっちり挟めるクリップ式ハンガー。ガバッと大きく開いて使いやすい。連結フックで省スペース収納。すべり止め付きでボトムをしっかりキープ。片手でつかみやすいやわらかクリップ。フックは360度回転式でどんな向きでも使用可能。

用途スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。 材質本体/ポリスチレン、フック/PP、バネ/スチール、滑り止め/ゴム質樹脂 厚さ(mm)約45 スノーホワイト 質量(g)約93 収納本数(本)1 寸法(幅W×高さH)(cm)約22×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする