井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ホース継手
SHA 316 六角ホースニップル PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12320518
品番
316-SHA-6AX9
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
6×9
呼び径(B)
PT1/8
材質
SUS316 及び相当材質
流体
水・空気・油・溶液
ホース径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材