井筒製作所
井筒製作所の 継手・パイプ
井筒製作所の 継手
井筒製作所の ホース継手
SHA 304 六角ホースニップル PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
6×8
呼び径(B)
PT1/8
注文コード
12321044
品番
SHA-6AX8
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6×8
呼び径(B)
PT1/8
材質
SUS304
形状
ホースニップル
流体
水・空気・油・溶液
使用流体
水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材