曜日別特売
SHA-10AX20 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321437

SHA-10AX20 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321437
SHA-10AX20 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321437
SHA-10AX20 SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12321437

SHA 304 六角ホースニップル PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12321437品番SHA-10AX20
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)10×20呼び径(B)PT3/8材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする