井筒製作所
SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び
PT1/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322460
品番
SGH-8A
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
SUS303
タイプ
ボタンヘッド
呼び径(B)
PT1/4
呼び
PT1/4
呼び径(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応