曜日別特売
HJ-8P ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 HJ-8P 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322470

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 HJ-8P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12322470品番HJ-8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,110

・回転と摺動が同時に伝達出来る

タイプHJ-P種類軸付タイプ寸法H(mm)10.5寸法L1(mm)402(0/-F)寸法F(mm)25(スライド量)寸法S(mm)70寸法D(Φmm)15寸法E(mm)50.5寸法e(mm)255寸法l(mm)10寸法L2(mm)366寸法L3(mm)300寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)18寸法A(Φmm)8寸法P(Φmm)3.5(H8/m6)スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする