3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC09-3860863B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12323057 品番BC09-3860863B
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類

形状ダブルタイプ A19 ブラック W14 L62 寸法2-M×有効:M3×6 E12.5 P9 Φd19 ΦD120 ΦD215 耐荷重(N)33 締付ねじ3-M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする