3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC16-3860863W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12323170 品番BC16-3860863W
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類

形状ダブルタイプ A25 ホワイト W22 L101 寸法2-M×有効:M5×10 E17 P15 Φd116 ΦD129 ΦD225 耐荷重(N)154 締付ねじM5×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする