wacom(ワコム)
wacom(ワコム)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
wacom(ワコム)の ペンタブレット用アクセサリ
Cintiq Pro 27用スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12323695
品番
ACK64801KZ
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
Wacom Cintiq Pro 27専用スタンド。
角度調整や回転(時計回り、反時計回りそれぞれ20°)対応。
セット内容
アーム
ベースプレート
回転軸プレート
固定ブラケット
六角レンチ
ネジ (10本)
クイックスタートガイド
IPI
回転軸プレート組み立てに関するご案内
質量(kg)
9
色
ブラック
対応機種
Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×357×319