B11 ベストカラー 松謙 12323799

ベストカラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1本(60mL)注文コード12323799品番B11
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。

用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用内容量(mL)60ダークブラウン質量(g)76
注意
※Tシャツ2枚分(布250g)。染色条件は80℃以上30分。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12323756
2022-11-20
用途: Gパン&スエットの染色
医療・福祉・介護関連業

ダイロンプレミアムが取り扱い終了となったので、こちらを購入しました。若干ダイロンと手順が違いますが、手順通りに進めました。工程はやっぱり、すすぎが一番大変ですね。ジーパンは黒、スエットは紺で染め、ポリ混率の低いジーパンよりも、ポリ混の高いスエットの方が元の色ムラに関係なく均一に染まりました。ジーパンの方がすすぎ回数も多かったので、元生地の織り方や密度にも関係するとは思います。しかし、色焼けした衣類が綺麗に復活し、大変うれしいです。単色で染めるのであれば、難しもありませんので、これからも愛用させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする