BM16 ベストカラーミニ 松謙 12324036

ベストカラーミニ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ゴールデンイエロー
内容量1本(30mL)注文コード12324036品番BM16
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。

用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)30質量(g)45ゴールデンイエロータイプ綿・麻・レーヨン用
注意
※Tシャツ1枚分(布125g)。染色条件は80℃以上30分。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12323957
2024-05-02
用途: 染め直し
谷口商店卸売・小売業

長年愛用の黒色ニットキャップが色褪せして茶系寄りになってきたので購入しました。T
シャツ一枚を染める場合は一本使用との事ですが、今回は帽子なので半分で済みました。30分程煮沸する等の多少の手間は掛かりますがとても満足しています。ムラもなく新品の様な仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする