曜日別特売
USH2019-200 ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH2019-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324491

ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH2019-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12324491品番USH2019-200
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

材質SUS304形状角・丸タイプA□20F21.5Φd19.1ΦD29E21.5P24記号形状記号:USH-200締付ねじ2-M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする