BB63 ベストカラー 雅シリーズ 松謙 12324605

ベストカラー 雅シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
若草
内容量1本(500mL)注文コード12324605品番BB63
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。

用途綿・麻・レーヨンの染色質量(g)598タイプ大容量タイプ若草内容量(mL)500
注意
※Tシャツ約16枚分(布約2.1kg)。染色条件は80℃以上30分。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする