ビースタイル 立体タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード12324849 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

小顔に魅せるフィット感の女性用立体マスク。
「スマートカット」でアゴのラインをすっきり。
メイクがつきにくいやさしい肌ざわり。
0.1μmの微小粒子のカットの不織布フィルター。
マスクの色:大人可愛いベージュ

形状立体型 ミルクティーベージュ サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)5 材質不織布ほか 対象ウイルス/花粉/風邪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする