PVCフード付長靴 WS3300

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12324894 品番 WS3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。

材質(先芯)なし 材質(アッパー)PVC 標準質量(g/片足)約700(26の場合) 機能抗菌/防臭/クッション性/通気性 黒×青 靴タイプ長靴 材質(ソール)PVC 形状ハイカット サイズ(cm)25.5 材質PU(フード部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12324876
2023-07-11
用途:
産廃処理
その他業種

他の長靴は靴底との繋ぎ目が破れたりしてましたが
この長靴はそれも無く、靴底も丈夫で瓶の破片を踏んでも大丈夫でした。
前モデルが3ヶ月以上、靴底は減ってましたが破れる事なく使用してて
足の甲辺りに傷が入ってダメになりましたが、すごい長持ちしてます(他の長靴は1ヶ月現在、現行モデルを履いてて
予備を準備しとかないと。と注文しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする