曜日別特売
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946

WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946
WS3300 PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 12324946

PVCフード付長靴 WS3300

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード12324946品番WS3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。

材質(先芯)なし材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)約700(26の場合)機能抗菌/防臭/クッション性/通気性黒×青靴タイプ長靴材質(ソール)PVC形状ハイカットサイズ(cm)29材質PU(フード部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12324876
2023-07-11
用途: 産廃処理
その他業種

他の長靴は靴底との繋ぎ目が破れたりしてましたが
この長靴はそれも無く、靴底も丈夫で瓶の破片を踏んでも大丈夫でした。
前モデルが3ヶ月以上、靴底は減ってましたが破れる事なく使用してて
足の甲辺りに傷が入ってダメになりましたが、すごい長持ちしてます(他の長靴は1ヶ月現在、現行モデルを履いてて
予備を準備しとかないと。と注文しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする