ARG-210 リュックインレインスーツ 上下セット アクセス 12324955 ARG-210 リュックインレインスーツ 上下セット アクセス 12324955 ARG-210 リュックインレインスーツ 上下セット アクセス 12324955 ARG-210 リュックインレインスーツ 上下セット アクセス 12324955 ARG-210 リュックインレインスーツ 上下セット アクセス 12324955 ARG-210 リュックインレインスーツ 上下セット アクセス 12324955

リュックインレインスーツ 上下セット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12324955 品番 ARG-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽量・透湿防水生地。耐水圧10000mm2O以上 透湿300g/平方メートル/24h以上。裏生地に、マイクロメッシュ採用。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。リフレクター(反射):左胸に反射マーク、背中に反射ライン付きで、夜間の視認性・安全性アップ。

材質表生地/ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング) 裏生地/ポリエステル100%※メッシュ部 フード透明部/塩化ビニル 適応胸囲(cm)78〜86 ライトグレー 適応胴囲(cm)64〜74 適応身長(cm)150〜160 サイズS 耐水圧(mmH2O)10000 用途通勤・通学・自転車・アウトドア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
屋外への外出時
刺繍屋阿部 様 (製造業)

上着は、とても軽量ながら各箇所に工夫がなされていて、使い易いです。ボトムは、生地がかなり厚くて丈夫と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする