伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの トラテープ
トラ柄OPPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12325051
品番
IRL-CT19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今までありそうでなかったトラ柄印刷のOPPテープです。
用途
区別する梱包用テープやDIY創作に。
色
トラ柄
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系