三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12325166
品番
BR-22
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質
ブロンズBC6
質量(kg)
1.34
タイプ
BR型
寸法L(mm)
108
寸法D(Φmm)
50
寸法l(mm)
29
寸法d(Φmm)
22(H7)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
108