曜日別特売
HS-25 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12325279

HS-25 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12325279
HS-25 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12325279

ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12325279品番HS-25
参考基準価格(税別)¥34,370販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)

材質SUS304質量(kg)1.37タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)126寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする