FPS
FPSの 除去剤
FPSの カビ取り剤
FPSの カビ取りジェル
ファーストカビ撃退ジェル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(200g)
注文コード
12326320
品番
23020251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タイル目地・ゴムパッキンの頑固なカビに!
カビ取りジェル史上最高クラス濃度
用途
浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイルの目地などのカビの除去
成分
次亜塩素酸ナトリウム、憎粘剤、精製水
濃度(%)
有効塩素:5.5〜4.5
液性
強アルカリ性
特性
密着、強力、低臭