DEEN
DEENの ワゴン
DEENの スチールワゴン
DEENの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
6段キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12326355
品番
DNX0061R
参考基準価格(税別)
¥86,364
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。
段数
6
高さ(mm)
991
奥行(mm)
500
間口(mm)
680(763)
色
レッド
質量(kg)
60
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません