DEEN
DEENの ワゴン
DEENの スチールワゴン
DEENの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
セミワイド8段キャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12326364
品番
DNX8008BK
参考基準価格(税別)
¥126,364
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
段数
8
耐荷重(kg)
引出:40、キャスター:700
色
ブラック
付属品
スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×400×82/1段目、620×400×40/2〜5段目、620×400×60/6〜7段目、620×400×135/8段目
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません