(簡易包装)Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12326478 品番ECRP-LN-22WG1PLCPK
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

材質TPU+PC ダスティピンク 質量(g)38 タイプケース型 対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 特性衝撃吸収、ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする