注意
※最大読み出し速度を実現するには、この技術に対応したメーカーのカードリーダーが必要です。速度は社内テスト結果に基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況およびその他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。
※フルHDビデオ、4K UHDビデオ、5Kのサポートについては、ご使用の機器、ファイルサイズ、解像度、圧縮率、ビットレート、撮影内容、その他の状況に依存します。
※UHSビデオスピードクラス30(V30)は、30MB/秒のビデオキャプチャレートを維持し、UHSスピードクラス3はUHS対応ホスト機器でのリアルタイムビデオ録画に対応するよう作られたパフォーマンスオプションとして指定されています。
※SanDisk QuickFlowテクノロジーは64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TBの容量でのみ利用できます。
※クラス2(A2)ランダムリード最低処理速度は4000 IPOS、ランダムライト最低処理速度は2000 IOPS。結果はホストデバイス、アプリの種類、その他の要因によって異なる場合があります。
※実際の数値は、ファイルのサイズ、解像度、圧縮、ビットレート、コンテンツ、ホスト機器、あらかじめ読み込まれているファイル数、その他の要素により異なります。
※データ復旧ソフトウェアのご使用には登録が必要です。利用条件が適用されます。