SDSSDE61-8T00-J25 SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB SanDisk(サンディスク) 12326530 SDSSDE61-8T00-J25 SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB SanDisk(サンディスク) 12326530 SDSSDE61-8T00-J25 SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB SanDisk(サンディスク) 12326530 SDSSDE61-8T00-J25 SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB SanDisk(サンディスク) 12326530 SDSSDE61-8T00-J25 SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB SanDisk(サンディスク) 12326530

SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12326530 品番SDSSDE61-8T00-J25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

頑丈なストレージでデータを保護する、Sandisk Extreme Portable SSD。
【パワフルでポータブル】
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮するポータブルな大容量のドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
【徹底的に信頼性を検証】
ドライブが最適に動作し、大切なファイルが保護されるように、何百時間もの厳格なテストを実施しています。
【安心のバックアップ】
停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。
【頑丈で持ち運びに便利】
最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
【外出時にも安心】
安心の5年間の製品保証が付帯し、耐久性の高いシリコンシェルはプレミアムな感触だけでなく、ドライブを外部の衝撃から守ります。
【いつでも携帯】
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
【ファイルをパスワード保護】
256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護します。
【プロフェッショナルグレードのストレージ】
世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるサンディスク製品なら、ベストショットや映像も保護できます。
【サンディスクMemory Zoneアプリでファイルを簡単に管理】
サンディスクMemory Zoneアプリを使用すれば、1か所からスマートフォンのファイルをロック解除、アクセス、バックアップできます。また、デバイスからSSDにファイルを自動的に転送し、空き容量を確保できます。

セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)100.8×52.55×9.6 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 互換性ノートパソコンやデスクトップに対応 容量(TB)8
注意
※読み出し速度、書き込み速度は社内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。
※パスワード保護は256ビットAES暗号を使用し、Windows 8、Windows 10以降、macOS 10以降に対応。
※パスワード保護とハードウェア暗号化は、Androidデバイスを含むUSB Type-Cスマートフォンとの互換性はありません。
※Macをご使用の場合はソフトウェアのダウンロードが必要です。メーカーサポートサイトをご覧ください。
※耐久性は社内テストに基づきます。IPEC 60529 IP 65:3分間の水流(30kPa)に耐えられることをテスト。限定的な粉塵との接触で動作不良を起こすことはありません。使用前に、製品が清潔で乾いていることを確認してください。
※サンディスクMemory Zoneアプリのご使用にはダウンロードとインストールが必要です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする