曜日別特売
MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644

MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644
MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644
MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644
MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644
MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644
MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644
MPA-CCU15BK シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコム 12326644

シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12326644品番MPA-CCU15BK
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。

質量(g)約24定格入力電圧(V)DC12/24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)使用電源アクセサリーソケット定格出力電圧(V)DC5保証期間1年間発光色赤・青対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用地区日本ブラックその他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする